Eriks

Gleitringdichtung TAD 012 /R SIC/CAR/V

  • ERIKS:12412136
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

154,50 €/ Stückexkl. MwSt

180,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
32 mm
Außendurchmesser Rotor
21 mm
Kammerdurchmesser Stator
23 mm
Einbaulänge Rotor
16 mm
Einbaulänge Stator
16 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Carbon
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
21 mm
l1
16 mm
I4
16 mm
d8
3 mm