Eriks

Gleitringdichtung TAD 012 /L SIC/SIC/N

  • ERIKS:12412119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

185,00 €/ Stückexkl. MwSt

216,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
12 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
32 mm
Außendurchmesser Rotor
21 mm
Kammerdurchmesser Stator
23 mm
Einbaulänge Rotor
16 mm
Einbaulänge Stator
16 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Nein
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
21 mm
l1
16 mm
I4
16 mm
d8
3 mm