Eriks

Gleitringdichtung TAD 010 /L CAR/CER/V

  • ERIKS:12411684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

115,00 €/ Stückexkl. MwSt

134,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
TAD
Wellendurchmesser
10 mm
Typ
TAD
Einbaulänge montiert
25.5 mm
Außendurchmesser Rotor
19 mm
Kammerdurchmesser Stator
21 mm
Einbaulänge Rotor
15.5 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Nein
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
10 mm
d7
21 mm
d3
19 mm
l1
15.5 mm
I4
10 mm
d8
3 mm