Eriks

Gleitringdichtung SAEL 050 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12309149
Image 1
Zur Liste hinzufügen

866,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.013,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

866,50 €

-

5+

736,53 €

15.00%

10+

693,20 €

20.00%

20+

649,88 €

25.00%

35+

606,55 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SAEL
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
SAEL
Einbaulänge montiert
47.5 mm
Außendurchmesser Rotor
65.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
70 mm
Einbaulänge Rotor
34.5 mm
Einbaulänge Stator
13 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
65.6 mm
l1
34.5 mm
I4
13 mm
d8
4 mm