750,00 €/ Stückexkl. MwSt
877,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 750,00 € | - |
5+ | 637,50 € | 15.00% |
10+ | 600,00 € | 20.00% |
20+ | 562,50 € | 25.00% |
35+ | 525,00 € | 30.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | SAEL |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Typ | SAEL |
Einbaulänge montiert | 47.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 65.6 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 70 mm |
Einbaulänge Rotor | 34.5 mm |
Einbaulänge Stator | 13 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
Stiftedurchmesser | 4 mm |
d1 | 50 mm |
d7 | 70 mm |
d3 | 65.6 mm |
l1 | 34.5 mm |
I4 | 13 mm |
d8 | 4 mm |