Eriks

Gleitringdichtung SAEL 045 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12356581
Image 1
Zur Liste hinzufügen

699,00 €/ Stückexkl. MwSt

817,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

699,00 €

-

5+

594,15 €

15.00%

10+

559,20 €

20.00%

20+

524,25 €

25.00%

35+

489,30 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SAEL
Wellendurchmesser
45 mm
Typ
SAEL
Einbaulänge montiert
45 mm
Außendurchmesser Rotor
59 mm
Kammerdurchmesser Stator
63 mm
Einbaulänge Rotor
34 mm
Einbaulänge Stator
11 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
4 mm
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
59 mm
l1
34 mm
I4
11 mm
d8
4 mm