Eriks

Gleitringdichtung SAEL 035 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12307391
Image 1
Zur Liste hinzufügen

614,50 €/ Stückexkl. MwSt

718,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

614,50 €

-

5+

522,33 €

15.00%

10+

491,60 €

20.00%

20+

460,88 €

25.00%

35+

430,15 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SAEL
Wellendurchmesser
35 mm
Typ
SAEL
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
49.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
50 mm
Einbaulänge Rotor
32.5 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
49.3 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm
d8
3 mm