Eriks

Gleitringdichtung SAEL 028 /S SIC/TC /V

  • ERIKS:12336925
Image 1
Zur Liste hinzufügen

814,50 €/ Stückexkl. MwSt

952,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

814,50 €

-

5+

692,33 €

15.00%

10+

651,60 €

20.00%

20+

610,88 €

25.00%

35+

570,15 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SAEL
Wellendurchmesser
28 mm
Typ
SAEL
Einbaulänge montiert
42.5 mm
Außendurchmesser Rotor
42.9 mm
Kammerdurchmesser Stator
43 mm
Einbaulänge Rotor
32.5 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42.9 mm
l1
32.5 mm
I4
10 mm
d8
3 mm