Eriks

Gleitringdichtung SAEL 025 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12307300
Image 1
Zur Liste hinzufügen

533,00 €/ Stückexkl. MwSt

623,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

533,00 €

-

5+

453,05 €

15.00%

10+

426,40 €

20.00%

20+

399,75 €

25.00%

35+

373,10 €

30.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
SAEL
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
SAEL
Einbaulänge montiert
40 mm
Außendurchmesser Rotor
39.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
40 mm
Einbaulänge Rotor
30 mm
Einbaulänge Stator
10 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
Stiftedurchmesser
3 mm
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
39.6 mm
l1
30 mm
I4
10 mm
d8
3 mm