Eriks

Gleitringdichtung PEO 076,2/S CAR/TC /N

  • ERIKS:12423971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.209,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.414,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
76.2 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
88.925 mm
Außendurchmesser Rotor
102.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
98.43 mm
Einbaulänge Rotor
73.025 mm
Einbaulänge Stator
15.9 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
76.2 mm
d7
98.43 mm
d3
102.7 mm
l1
73.025 mm
I4
15.9 mm