Eriks

Gleitringdichtung PEO 075 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12423807
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

783,50 €/ Stückexkl. MwSt

916,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
75 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
88.925 mm
Außendurchmesser Rotor
102.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
98.43 mm
Einbaulänge Rotor
73.025 mm
Einbaulänge Stator
15.9 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
75 mm
d7
98.43 mm
d3
102.7 mm
l1
73.025 mm
I4
15.9 mm