Eriks

Gleitringdichtung PEO 073 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12423566
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.209,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.414,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
73 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
88.925 mm
Außendurchmesser Rotor
95.2 mm
Kammerdurchmesser Stator
95.25 mm
Einbaulänge Rotor
73.025 mm
Einbaulänge Stator
15.9 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
73 mm
d7
95.25 mm
d3
95.2 mm
l1
73.025 mm
I4
15.9 mm