499,50 €/ Stückexkl. MwSt
584,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PEO |
Wellendurchmesser | 73 mm |
Typ | PEO |
Einbaulänge montiert | 88.925 mm |
Außendurchmesser Rotor | 95.2 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 95.25 mm |
Einbaulänge Rotor | 73.025 mm |
Einbaulänge Stator | 15.9 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 73 mm |
d7 | 95.25 mm |
d3 | 95.2 mm |
l1 | 73.025 mm |
I4 | 15.9 mm |