Eriks

Gleitringdichtung PEO 070 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12423425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

783,50 €/ Stückexkl. MwSt

916,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
70 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
85.75 mm
Außendurchmesser Rotor
90 mm
Kammerdurchmesser Stator
88.9 mm
Einbaulänge Rotor
69.85 mm
Einbaulänge Stator
15.9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
70 mm
d7
88.9 mm
d3
90 mm
l1
69.85 mm
I4
15.9 mm