Eriks

Gleitringdichtung PEO 065 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12422700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.113,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.302,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
65 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
85.75 mm
Außendurchmesser Rotor
88.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
85.73 mm
Einbaulänge Rotor
69.85 mm
Einbaulänge Stator
15.9 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
65 mm
d7
85.73 mm
d3
88.6 mm
l1
69.85 mm
I4
15.9 mm