Eriks

Gleitringdichtung PEO 063,5/S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12422448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.113,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.302,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
63.5 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
77.8 mm
Außendurchmesser Rotor
84.61 mm
Kammerdurchmesser Stator
85.73 mm
Einbaulänge Rotor
63.5 mm
Einbaulänge Stator
14.3 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
63.5 mm
d7
85.73 mm
d3
84.61 mm
l1
63.5 mm
I4
14.3 mm