Eriks

Gleitringdichtung PEO 060,3/S CAR/TC /E

  • ERIKS:12422224
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.087,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.271,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
60.3 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
77.8 mm
Außendurchmesser Rotor
82.09 mm
Kammerdurchmesser Stator
82.55 mm
Einbaulänge Rotor
63.5 mm
Einbaulänge Stator
14.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
60.3 mm
d7
82.55 mm
d3
82.09 mm
l1
63.5 mm
I4
14.3 mm