613,50 €/ Stückexkl. MwSt
717,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PEO |
Wellendurchmesser | 60.3 mm |
Typ | PEO |
Einbaulänge montiert | 77.8 mm |
Außendurchmesser Rotor | 82.09 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 82.55 mm |
Einbaulänge Rotor | 63.5 mm |
Einbaulänge Stator | 14.3 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 60.3 mm |
d7 | 82.55 mm |
d3 | 82.09 mm |
l1 | 63.5 mm |
I4 | 14.3 mm |