Eriks

Gleitringdichtung PEO 058 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12421746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.087,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.271,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
58 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
77.8 mm
Außendurchmesser Rotor
82 mm
Kammerdurchmesser Stator
82.55 mm
Einbaulänge Rotor
63.5 mm
Einbaulänge Stator
14.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
58 mm
d7
82.55 mm
d3
82 mm
l1
63.5 mm
I4
14.3 mm