Eriks

Gleitringdichtung PEO 057,1/S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12421518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.075,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.257,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
57.1 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
74.625 mm
Außendurchmesser Rotor
78.59 mm
Kammerdurchmesser Stator
79.38 mm
Einbaulänge Rotor
60.325 mm
Einbaulänge Stator
14.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
57.1 mm
d7
79.38 mm
d3
78.59 mm
l1
60.325 mm
I4
14.3 mm