642,00 €/ Stückexkl. MwSt
751,14 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PEO |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Typ | PEO |
Einbaulänge montiert | 74.625 mm |
Außendurchmesser Rotor | 78.59 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 79.38 mm |
Einbaulänge Rotor | 60.325 mm |
Einbaulänge Stator | 14.3 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 55 mm |
d7 | 79.38 mm |
d3 | 78.59 mm |
l1 | 60.325 mm |
I4 | 14.3 mm |