Eriks

Gleitringdichtung PEO 053,9/S CAR/TC /V

  • ERIKS:12421128
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

957,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.119,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
53.9 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
74.625 mm
Außendurchmesser Rotor
73.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
76.2 mm
Einbaulänge Rotor
60.325 mm
Einbaulänge Stator
14.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
53.9 mm
d7
76.2 mm
d3
73.3 mm
l1
60.325 mm
I4
14.3 mm