Eriks

Gleitringdichtung PEO 050 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12420604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

860,50 €/ Stückexkl. MwSt

1.006,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
50 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
66.675 mm
Außendurchmesser Rotor
71 mm
Kammerdurchmesser Stator
69.85 mm
Einbaulänge Rotor
53.975 mm
Einbaulänge Stator
12.7 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
50 mm
d7
69.85 mm
d3
71 mm
l1
53.975 mm
I4
12.7 mm