Eriks

Gleitringdichtung PEO 050,8/S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12420748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

410,00 €/ Stückexkl. MwSt

479,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
50.8 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
66.675 mm
Außendurchmesser Rotor
73.3 mm
Kammerdurchmesser Stator
69.85 mm
Einbaulänge Rotor
53.975 mm
Einbaulänge Stator
12.7 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
50.8 mm
d7
69.85 mm
d3
73.3 mm
l1
53.975 mm
I4
12.7 mm