Eriks

Gleitringdichtung PEO 048 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

329,50 €/ Stückexkl. MwSt

385,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
48 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
66.675 mm
Außendurchmesser Rotor
66.7 mm
Kammerdurchmesser Stator
69.85 mm
Einbaulänge Rotor
53.975 mm
Einbaulänge Stator
12.7 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
48 mm
d7
69.85 mm
d3
66.7 mm
l1
53.975 mm
I4
12.7 mm