135,50 €/ Stückexkl. MwSt
158,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PEO |
Wellendurchmesser | 48 mm |
Typ | PEO |
Einbaulänge montiert | 66.675 mm |
Außendurchmesser Rotor | 66.7 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 69.85 mm |
Einbaulänge Rotor | 53.975 mm |
Einbaulänge Stator | 12.7 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 48 mm |
d7 | 69.85 mm |
d3 | 66.7 mm |
l1 | 53.975 mm |
I4 | 12.7 mm |