594,00 €/ Stückexkl. MwSt
694,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PEO |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Typ | PEO |
Einbaulänge montiert | 66.675 mm |
Außendurchmesser Rotor | 65.1 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 66.68 mm |
Einbaulänge Rotor | 53.975 mm |
Einbaulänge Stator | 12.7 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Wolframkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 45 mm |
d7 | 66.68 mm |
d3 | 65.1 mm |
l1 | 53.975 mm |
I4 | 12.7 mm |