Eriks

Gleitringdichtung PEO 045 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12419867
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

118,50 €/ Stückexkl. MwSt

138,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
45 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
66.675 mm
Außendurchmesser Rotor
65.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
66.68 mm
Einbaulänge Rotor
53.975 mm
Einbaulänge Stator
12.7 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
45 mm
d7
66.68 mm
d3
65.1 mm
l1
53.975 mm
I4
12.7 mm