Eriks

Gleitringdichtung PEO 044,4/S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12419624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

294,50 €/ Stückexkl. MwSt

344,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
44.4 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
63.5 mm
Außendurchmesser Rotor
65.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
63.5 mm
Einbaulänge Rotor
50.8 mm
Einbaulänge Stator
12.7 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
44.4 mm
d7
63.5 mm
d3
65.1 mm
l1
50.8 mm
I4
12.7 mm