294,50 €/ Stückexkl. MwSt
344,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PEO |
Wellendurchmesser | 43 mm |
Typ | PEO |
Einbaulänge montiert | 63.5 mm |
Außendurchmesser Rotor | 65.1 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 63.5 mm |
Einbaulänge Rotor | 50.8 mm |
Einbaulänge Stator | 12.7 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 43 mm |
d7 | 63.5 mm |
d3 | 65.1 mm |
l1 | 50.8 mm |
I4 | 12.7 mm |