Eriks

Gleitringdichtung PEO 043 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12419412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

118,50 €/ Stückexkl. MwSt

138,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
43 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
63.5 mm
Außendurchmesser Rotor
65.1 mm
Kammerdurchmesser Stator
63.5 mm
Einbaulänge Rotor
50.8 mm
Einbaulänge Stator
12.7 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
43 mm
d7
63.5 mm
d3
65.1 mm
l1
50.8 mm
I4
12.7 mm