Eriks

Gleitringdichtung PEO 041,2/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12419121
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

121,50 €/ Stückexkl. MwSt

142,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
41.2 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
63.5 mm
Außendurchmesser Rotor
59.2 mm
Kammerdurchmesser Stator
60.33 mm
Einbaulänge Rotor
50.8 mm
Einbaulänge Stator
12.7 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
41.2 mm
d7
60.33 mm
d3
59.2 mm
l1
50.8 mm
I4
12.7 mm