Eriks

Gleitringdichtung PEO 040 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12418977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

553,50 €/ Stückexkl. MwSt

647,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
40 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
63.5 mm
Außendurchmesser Rotor
59.2 mm
Kammerdurchmesser Stator
60.33 mm
Einbaulänge Rotor
50.8 mm
Einbaulänge Stator
12.7 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Wolframkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
40 mm
d7
60.33 mm
d3
59.2 mm
l1
50.8 mm
I4
12.7 mm