Eriks

Gleitringdichtung PEO 038 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12418480
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

222,50 €/ Stückexkl. MwSt

260,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
38 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
53.9498 mm
Außendurchmesser Rotor
55.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
53.98 mm
Einbaulänge Rotor
42.8498 mm
Einbaulänge Stator
11.1 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
38 mm
d7
53.98 mm
d3
55.6 mm
l1
42.8498 mm
I4
11.1 mm