90,00 €/ Stückexkl. MwSt
105,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PEO |
Wellendurchmesser | 38 mm |
Typ | PEO |
Einbaulänge montiert | 53.9498 mm |
Außendurchmesser Rotor | 55.6 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 53.98 mm |
Einbaulänge Rotor | 42.8498 mm |
Einbaulänge Stator | 11.1 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Keramik |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 38 mm |
d7 | 53.98 mm |
d3 | 55.6 mm |
l1 | 42.8498 mm |
I4 | 11.1 mm |