Eriks

Gleitringdichtung PEO 038,1/S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12418661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

235,50 €/ Stückexkl. MwSt

275,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
38.1 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
53.9498 mm
Außendurchmesser Rotor
55.8 mm
Kammerdurchmesser Stator
53.98 mm
Einbaulänge Rotor
42.8498 mm
Einbaulänge Stator
11.1 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
38.1 mm
d7
53.98 mm
d3
55.8 mm
l1
42.8498 mm
I4
11.1 mm