222,50 €/ Stückexkl. MwSt
260,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PEO |
Wellendurchmesser | 38.1 mm |
Typ | PEO |
Einbaulänge montiert | 53.9498 mm |
Außendurchmesser Rotor | 55.8 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 53.98 mm |
Einbaulänge Rotor | 42.8498 mm |
Einbaulänge Stator | 11.1 mm |
Material Nebendichtung | NBR |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 38.1 mm |
d7 | 53.98 mm |
d3 | 55.8 mm |
l1 | 42.8498 mm |
I4 | 11.1 mm |