Eriks

Gleitringdichtung PEO 035 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12418072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

450,50 €/ Stückexkl. MwSt

527,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
35 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
53.9498 mm
Außendurchmesser Rotor
52.6 mm
Kammerdurchmesser Stator
50.8 mm
Einbaulänge Rotor
42.8498 mm
Einbaulänge Stator
11.1 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
35 mm
d7
50.8 mm
d3
52.6 mm
l1
42.8498 mm
I4
11.1 mm