Eriks

Gleitringdichtung PEO 034,9/S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12417778
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

214,00 €/ Stückexkl. MwSt

250,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
34.9 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
53.9498 mm
Außendurchmesser Rotor
52 mm
Kammerdurchmesser Stator
50.8 mm
Einbaulänge Rotor
42.8498 mm
Einbaulänge Stator
11.1 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
34.9 mm
d7
50.8 mm
d3
52 mm
l1
42.8498 mm
I4
11.1 mm