Eriks

Gleitringdichtung PEO 033 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12417621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

68,80 €/ Stückexkl. MwSt

80,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
33 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
53.9498 mm
Außendurchmesser Rotor
52 mm
Kammerdurchmesser Stator
50.8 mm
Einbaulänge Rotor
42.8498 mm
Einbaulänge Stator
11.1 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
33 mm
d7
50.8 mm
d3
52 mm
l1
42.8498 mm
I4
11.1 mm