Eriks

Gleitringdichtung PEO 030 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12416750
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

389,50 €/ Stückexkl. MwSt

455,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
30 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
53.9498 mm
Außendurchmesser Rotor
47.4 mm
Kammerdurchmesser Stator
47.63 mm
Einbaulänge Rotor
42.8498 mm
Einbaulänge Stator
11.1 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
30 mm
d7
47.63 mm
d3
47.4 mm
l1
42.8498 mm
I4
11.1 mm