180,50 €/ Stückexkl. MwSt
211,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PEO |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Typ | PEO |
Einbaulänge montiert | 53.9498 mm |
Außendurchmesser Rotor | 45.59 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 44.45 mm |
Einbaulänge Rotor | 42.8498 mm |
Einbaulänge Stator | 11.1 mm |
Material Nebendichtung | FKM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 28 mm |
d7 | 44.45 mm |
d3 | 45.59 mm |
l1 | 42.8498 mm |
I4 | 11.1 mm |