Eriks

Gleitringdichtung PEO 028,6/S CAR/CER/N

  • ERIKS:12416405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

58,60 €/ Stückexkl. MwSt

68,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
28.6 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
53.9498 mm
Außendurchmesser Rotor
45.59 mm
Kammerdurchmesser Stator
44.45 mm
Einbaulänge Rotor
42.8498 mm
Einbaulänge Stator
11.1 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
28.6 mm
d7
44.45 mm
d3
45.59 mm
l1
42.8498 mm
I4
11.1 mm