Eriks

Gleitringdichtung PEO 025 /S CAR/CER/E

  • ERIKS:12415714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

53,40 €/ Stückexkl. MwSt

62,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
25 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
52.375 mm
Außendurchmesser Rotor
39.2 mm
Kammerdurchmesser Stator
41.28 mm
Einbaulänge Rotor
41.275 mm
Einbaulänge Stator
11.1 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
25 mm
d7
41.28 mm
d3
39.2 mm
l1
41.275 mm
I4
11.1 mm