Eriks

Gleitringdichtung PEO 025,4/S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12415892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

344,00 €/ Stückexkl. MwSt

402,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
25.4 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
52.375 mm
Außendurchmesser Rotor
43.21 mm
Kammerdurchmesser Stator
41.28 mm
Einbaulänge Rotor
41.275 mm
Einbaulänge Stator
11.1 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Siliziumkarbid
Material Gegenschleifring
Siliziumkarbid
Drehrichtung rechts
Ja
d1
25.4 mm
d7
41.28 mm
d3
43.21 mm
l1
41.275 mm
I4
11.1 mm