344,00 €/ Stückexkl. MwSt
402,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PEO |
Wellendurchmesser | 24 mm |
Typ | PEO |
Einbaulänge montiert | 52.375 mm |
Außendurchmesser Rotor | 39.2 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 41.28 mm |
Einbaulänge Rotor | 41.275 mm |
Einbaulänge Stator | 11.1 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Wolframkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 24 mm |
d7 | 41.28 mm |
d3 | 39.2 mm |
l1 | 41.275 mm |
I4 | 11.1 mm |