124,50 €/ Stückexkl. MwSt
145,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Typ | PEO |
Wellendurchmesser | 22.2 mm |
Typ | PEO |
Einbaulänge montiert | 46.7998 mm |
Außendurchmesser Rotor | 33.4 mm |
Kammerdurchmesser Stator | 38.1 mm |
Einbaulänge Rotor | 36.4998 mm |
Einbaulänge Stator | 10.3 mm |
Material Nebendichtung | EPDM |
Material Schleifring | Carbon |
Material Gegenschleifring | Siliziumkarbid |
Drehrichtung rechts | Ja |
d1 | 22.2 mm |
d7 | 38.1 mm |
d3 | 33.4 mm |
l1 | 36.4998 mm |
I4 | 10.3 mm |