Eriks

Gleitringdichtung PEO 022,2/S CAR/CER/E

  • ERIKS:12414977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

49,60 €/ Stückexkl. MwSt

58,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
22.2 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
46.7998 mm
Außendurchmesser Rotor
33.4 mm
Kammerdurchmesser Stator
38.1 mm
Einbaulänge Rotor
36.4998 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
EPDM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
22.2 mm
d7
38.1 mm
d3
33.4 mm
l1
36.4998 mm
I4
10.3 mm