Eriks

Gleitringdichtung PEO 019,1/S CAR/CER/V

  • ERIKS:12414070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

55,90 €/ Stückexkl. MwSt

65,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
19.1 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
45.225 mm
Außendurchmesser Rotor
30.71 mm
Kammerdurchmesser Stator
34.93 mm
Einbaulänge Rotor
34.925 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
FKM
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
19.1 mm
d7
34.93 mm
d3
30.71 mm
l1
34.925 mm
I4
10.3 mm