Eriks

Gleitringdichtung PEO 016 /S CAR/CER/N

  • ERIKS:12413334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

40,50 €/ Stückexkl. MwSt

47,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Typ
PEO
Wellendurchmesser
16 mm
Typ
PEO
Einbaulänge montiert
45.23 mm
Außendurchmesser Rotor
27 mm
Kammerdurchmesser Stator
31.75 mm
Einbaulänge Rotor
34.93 mm
Einbaulänge Stator
10.3 mm
Material Nebendichtung
NBR
Material Schleifring
Carbon
Material Gegenschleifring
Keramik
Drehrichtung rechts
Ja
d1
16 mm
d7
31.75 mm
d3
27 mm
l1
34.93 mm
I4
10.3 mm